Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPVF17F
Cod. Produttore
PVF17F
Cod. EAN
8030343109001

Informazioni di prodotto

Guaina PVF medio pesante in poliviniliden fluoruro IP68
Descrizione del produttore: La guaina medio pesante è stata appositamente sviluppata per offrire un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alla temperature. Trova impiego nell'industria chimica e alimentare nella costruzione di macchine, forni e nei più svariati ambienti industriali soggetti ad agenti chimici corrosivi e alle alte temperature. Fluoruro di polivinilidene di alta qualità. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Eccellente resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse ed alte temperature e in condizioni di aria secca. Ottima resistenza all'abrasione. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

21,2 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

16,2 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Altro

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C