Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXP013G
Cod. Produttore
P013G
Cod. EAN
8030343065703

Informazioni di prodotto

Guaina P in acciaio zincato ricoperta in PVC IP67
Descrizione del produttore: La guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 35 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

19 mm

diametro interno

13 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

65 mm

guarnizione

Guarnizione in filo speciale

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

13 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C