Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLTPC29G
Cod. Produttore
LTPC29G
Cod. EAN
8030343156418

Informazioni di prodotto

Guaina LTP in poliammide 6 impiegata sui veicoli ferroviari IP68
Descrizione del produttore: La caratteristica principale di questa guaina è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona flessibilità, buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

27,7 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

raggio di curvatura statico

55 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C