Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXL50G
Cod. Produttore
L50G
Cod. EAN
8030343051805

Informazioni di prodotto

Guaina L in acciaio zincato ricoperta in PVC IP67
Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

58,5 mm

diametro interno

50,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

250 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo Tipo L 50 Grigio

(m) Quantità minima: 20 m
Qta imballo: 20 m
20 m
Q.tà consigliata info