Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXL40G
Cod. Produttore
L40G
Cod. EAN
8030343051782

Informazioni di prodotto

Guaina flessibile in acciaio zincato per applicazioni industriali e navali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e semplice aggraffatura.
  • Risparmio di tempo con guaina disponibile in diverse dimensioni, anche con spire completamente chiuse per protezione meccanica.
  • Compatibilità con raccordi CM per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine e acidi minerali.
  • Autoestinguente V0 secondo UL94, garantendo maggiore sicurezza.
  • Protezione IP67 con raccordi adeguati, assicurando durata e affidabilità dell’impianto.
Tubo di protezione in acciaio zincato con rivestimento esterno in PVC grigio, progettato per garantire resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. La struttura robusta in acciaio assicura una protezione efficace contro urti e agenti esterni, mentre il rivestimento in PVC conferisce una finitura liscia e resistente agli agenti atmosferici, migliorando la sicurezza e la longevità del prodotto. Ideale per l’uso in ambienti industriali e civili, questo tubo combina funzionalità e affidabilità per la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

48 mm

diametro interno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

200 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

40 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato autoestinguente per impianti industriali e navali

(m) Quantità minima: 20 m
Qta imballo: 20 m
20 m
Q.tà consigliata info