Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXL25G
Cod. Produttore
L25G
Cod. EAN
8030343051706

Informazioni di prodotto

Guaina flessibile in acciaio zincato ideale per installazioni industriali, navali e a bordo macchina.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità e alla semplice aggraffatura
  • Resistenza meccanica elevata, anche in raggi di curvatura stretti
  • Compatibilità con raccordi CM per protezione IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta durabilità con resistenza a agenti atmosferici, oli e salsedine
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie alla protezione affidabile degli impianti
Il tubo TXL25G è realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione efficace contro la corrosione. La superficie esterna è rivestita in PVC grigio, che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei cavi, combinando la solidità dell'acciaio con la flessibilità e la protezione offerta dal rivestimento in PVC. La sua struttura lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali e civili dove è necessaria una protezione superiore contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

110 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato autoestinguente per impianti industriali e navali

(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m
25 m
Q.tà consigliata info