Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC56B
Cod. Produttore
HCPC56B
Cod. EAN
8030343110564

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione robusta e affidabile per proteggere gli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Materiale resistente agli urti e all'abrasione che garantisce durata nel tempo
  • Risparmio di tempo grazie alla leggerezza e flessibilità della guaina

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale autoestinguente a basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico dovuto alla protezione ottimale degli impianti elettrici
Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

67,2 mm

senza alogeni

diametro interno

55,5 mm

raggio di curvatura statico

130 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

56 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C