Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC17G
Cod. Produttore
HCPC17G
Cod. EAN
8030343124127

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo HCPC 17G
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza: Urti e abrasione
  • Protezione: Autoestinguente
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Uso: Macchinari pesanti
  • Serie: TXHCPC17G
Tubo flessibile di tipo HCPC realizzato in poliammide di colore grigio, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e l’organizzazione di impianti elettrici, assicura durabilità e affidabilità anche in ambienti difficili grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

21,2 mm

senza alogeni

diametro interno

16,5 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante 17G grigia IP68 per impianti industriali