Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP35N
Cod. Produttore
GP35N
Cod. EAN
8030343049789

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TUBO TIPO GP 35
  • Colore: nero
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza: schiacciamento 700 N
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP35N
Tubo tipo GP 35 di colore nero realizzato in PVC, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato assicura inoltre una protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici in ambienti che richiedono durabilità e resistenza a condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

41,3 mm

Resistente all'olio

diametro interno

35 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Tubo GP 35 nero PVC autoestinguente flessibile IP68 installazioni elettriche