Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP35
Cod. Produttore
GP35
Cod. EAN
8030343049765

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: PVC rigido antiurto
  • Resistenza: Sch. 700 N a 20°C
  • Temperatura: -6°C a +60°C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: GP 35
Tubo flessibile di tipo GP 35 realizzato in PVC di colore grigio RAL7001, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza all’ingresso di polvere. Il materiale utilizzato offre una protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e il passaggio di cavi in ambienti che richiedono robustezza e resistenza alle condizioni più impegnative. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

41,3 mm

Resistente all'olio

diametro interno

35 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Guaina pesante PVC flessibile spirale rigida protezione cavi IP68 ambienti esterni