Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP25
Cod. Produttore
GP25
Cod. EAN
8030343049703

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Resistenza meccanica: 700 N a 20°C
  • Temperatura esercizio: -6°C +60°C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Superficie: interna ed esterna liscia
  • Serie: TXGP25
Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

30,2 mm

Resistente all'olio

diametro interno

25 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C