Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP22
Cod. Produttore
GP22
Cod. EAN
8030343049673

Informazioni di prodotto

  • Tipo: GP 22
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Materiale: PVC plastificato
  • Protezione: Autoestinguente UL 94 V0
  • Temp. esercizio: -6°C a +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 700 N a 20°C
  • Flessibilità: 2,5 D
  • Serie: TXGP22
Tubo flessibile di tipo GP 22 realizzato in PVC resistente, caratterizzato da un colore grigio RAL 7001. Questo tubo offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Il materiale PVC assicura una buona resistenza meccanica e chimica, mentre la classificazione antincendio UL 94 V2 contribuisce alla sicurezza in caso di esposizione a fiamme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

27,2 mm

Resistente all'olio

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Tubo flessibile GP22 PVC autoestinguente IP68 per impianti elettrici