Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGL16N
Cod. Produttore
GL16N
Cod. EAN
8030343046122

Informazioni di prodotto

Guaina spiralata in PVC plastificato ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità che consente una curvatura pari al diametro senza deformazioni
  • Resistenza elevata a trazione e schiacciamento, garantendo durabilità e affidabilità
  • Compatibilità con raccordi GLM IP68 per connessioni sicure e rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici, oli e salsedine, per una lunga durata anche in ambienti difficili
  • Superficie interna liscia che facilita il passaggio dei cavi
  • Materiale con alto coefficiente di invecchiamento e inalterabilità, riducendo necessità di manutenzione
Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

20,7 mm

Resistente all'olio

diametro interno

16 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C