Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT12INOX
Cod. Produttore
GFT12INOX
Cod. EAN
8030343043411

Informazioni di prodotto

La guaina TXGFT12INOX offre protezione avanzata e facilità d’installazione in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie alla flessibilità del tubo
  • Compatibilità con tutta la gamma di raccordi GFMF e GFM
  • Materiali resistenti che riducono interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro roditori e agenti esterni
  • Resistenza a oli, salsedine e temperature da -15°C a +70°C
  • Risparmio energetico grazie a materiali autoestinguenti e duraturi
Tubo flessibile di tipo GFT 12 INOX, caratterizzato da un rivestimento in PVC e una treccia esterna in acciaio inox. Questa combinazione garantisce resistenza meccanica, protezione contro agenti esterni e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La struttura in acciaio inox assicura una protezione superiore contro corrosione e usura, mentre il rivestimento in PVC offre isolamento e flessibilità. Descrizione del produttore: Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI 304. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0. Guaina con il rivestimento in acciaio INOX AISI 304. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio inox AISI 304 IP68.

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

interno liscio

materiale

PVC

omologazione secondo DIN EN 61386-23

Produttore

Guaina flessibile PVC con treccia acciaio inox AISI 304 per ambienti gravosi