Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT10INOX
Cod. Produttore
GFT10INOX
Cod. EAN
8030343043398

Informazioni di prodotto

Guaina GFT in PVC ricoperta con treccia in acciaio inox AISI 304 IP68
Descrizione del produttore: Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI 304. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0. Guaina con il rivestimento in acciaio INOX AISI 304. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio inox AISI 304 IP68.

diametro esterno

15 mm

diametro interno

10 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

interno liscio

materiale

PVC

omologazione secondo DIN EN 61386-23