Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF20G
Cod. Produttore
GF20G
Cod. EAN
8030343043671

Informazioni di prodotto

Il tubo TXGF20G offre soluzioni efficienti e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità del materiale PVC
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibilità con raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente conforme UL94V0 per maggiore sicurezza
  • Elevata resistenza a intemperie, oli e salsedine
  • Durata garantita con ampio intervallo di temperatura (-15°C +70°C)
Tubo di tipo GF20 realizzato in PVC resistente, caratterizzato da un colore grigio RAL7001. Questo tubo garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità in ambienti difficili, offre una soluzione durevole per la protezione e l'isolamento dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20 mm

interno liscio

flessibilità

Molto flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Produttore

Tubo PVC flessibile autoestinguente GF20 grigio per installazioni elettriche IP68

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info