Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF15G
Cod. Produttore
GF15G
Cod. EAN
8030343043640

Informazioni di prodotto

Il tubo TXGF15G garantisce un’installazione efficiente e duratura nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Materiale PVC autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Elevata flessibilità per facilitare la posa
  • Compatibile con raccordi IP68 per installazioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza a intemperie, oli e salsedine per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità
  • Temperatura di esercizio da -15°C a +70°C per ogni ambiente
Tubo elettrico in PVC di colore grigio RAL7001, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere. Ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti con condizioni ambientali difficili, offre robustezza e durata nel tempo. La sua struttura flessibile consente una facile posa e adattabilità in diverse applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

20,5 mm

diametro interno

15 mm

interno liscio

flessibilità

Molto flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Produttore

Tubo elettrico PVC flessibile autoestinguente IP68 per installazioni industriali

(m)
50 m
Q.tà consigliata info