Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF12G
Cod. Produttore
GF12G
Cod. EAN
8030343043619

Informazioni di prodotto

Guaina GF flessibile in PVC IP68
Descrizione del produttore: Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

16 mm

diametro interno

12 mm

interno liscio

flessibilità

Molto flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C