Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXL40N
Cod. Produttore
EXL40N
Cod. EAN
8030343164598

Informazioni di prodotto

  • Tipo: EXL
  • Diametro interno: 40 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Agenti atmosferici e oli
  • Autoestinguente: V0 UL94
  • Serie: TXEXL40N
Tubo flessibile di tipo EXL da 1 1/2 pollice, realizzato in acciaio con rivestimento esterno in PVC nero. Progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità nel passaggio dei cavi. La combinazione di acciaio e PVC conferisce robustezza e flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono un tubo resistente e versatile. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

48 mm

diametro interno

40 mm

spessore della parete

4 mm

raggio di curvatura statico

200 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Produttore

Guaina EXL flessibile acciaio PVC nero per impianti industriali IP67