Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXL35N
Cod. Produttore
EXL35N
Cod. EAN
8030343164581

Informazioni di prodotto

  • Tipo: EXL 35
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: Autoestinguente V0 UL94
  • Grado protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Agenti atmosferici e oli
  • Serie: TXEXL35N
Tubo flessibile in acciaio rivestito esternamente in PVC nero, con dimensione nominale di 1 1/4 pollice. Progettato per garantire protezione e resistenza in impianti elettrici, offre durata e affidabilità grazie al materiale robusto e al rivestimento protettivo. Adatto per applicazioni che richiedono un tubo resistente e flessibile per la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

spessore della parete

4 mm

raggio di curvatura statico

150 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile EXL acciaio PVC IP67 impianti industriali