Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXL33N
Cod. Produttore
EXL33N
Cod. EAN
8030343164574

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: EXL 33 NERO
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: resina polivinile
  • Protezione: autoestinguente V0 UL94
  • Resistenza: oli, salsedine, acidi
  • Grado protezione: IP67 con raccordi
  • Applicazioni: industriale, navale
  • Serie: TXEXL33N
Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

41 mm

diametro interno

33 mm

spessore della parete

4 mm

raggio di curvatura statico

140 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

33 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C