Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXL15N
Cod. Produttore
EXL15N
Cod. EAN
8030343164529

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: EXL 15
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: Autoestinguente V0 UL94
  • Grado protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Agenti atmosferici e acidi
  • Serie: TXEXL15N
Tubo flessibile in acciaio con rivestimento esterno in PVC nero, di dimensione nominale 1/2 pollice. Progettato per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo grazie al materiale in acciaio e alla copertura in PVC che assicura isolamento e protezione dagli agenti esterni. Ideale per applicazioni dove è richiesta affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

diametro interno

15,5 mm

spessore della parete

3 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Produttore

Guaina metallica EXL PVC nero flessibile IP67 industriale