Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXDAR033N
Cod. Produttore
EXDAR033N
Cod. EAN
8030343164673

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TUBO EXDAR 33
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Certificazione: ATEX zona 0-2, 20-22
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Schicciamento e trazione
  • Serie: TXEXDAR
Tubo flessibile di alta qualità con anima in acciaio e rivestimento esterno in PVC nero, progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il rivestimento resistente lo rendono ideale per applicazioni che richiedono sicurezza contro agenti esterni e flessibilità durante la posa. Disponibile nella dimensione nominale di 1 1/4 pollice, offre una soluzione affidabile per la protezione dei cavi elettrici in ambienti sia industriali che civili. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in speciale resina di polivinile per applicazioni ATEX. Soddisfa una vasta area di applicazioni, inoltre, può essere installata in tutte le tipologie di zone potenzialmente esplosive indicate dalla direttiva ATEX(zona 0, 1, 2, 20, 21, 22). NOTE: Le guaine con ø interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

41 mm

diametro interno

33 mm

spessore della parete

4 mm

raggio di curvatura statico

180 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

33 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato doppia aggraffatura per ambienti ATEX