Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXESPF12B
Cod. Produttore
ESPF12B
Cod. EAN
8030343110663

Informazioni di prodotto

Guaina flessibile in poliammide 6 IP68
Descrizione del produttore: La guaina flessibile é dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni, dall'installazione industriale al bordo macchina. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

15,8 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

12 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C