Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO48B
Cod. Produttore
ECO48B
Cod. EAN
8030343113480

Informazioni di prodotto

Guaina ECO flessibile in poliammide 6 IP68
Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

54,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

48,5 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Tubo Tipo Eco 48B Nero

(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m
30 m
Q.tà consigliata info