Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR025G
Cod. Produttore
DAR025G
Cod. EAN
8030343036611

Informazioni di prodotto

Questa guaina flessibile in acciaio zincato garantisce protezione e durata elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità e alla doppia aggraffatura
  • Risparmio di tempo con spire chiuse per raggi di curvatura stretti
  • Compatibilità con raccordi CM per protezione IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a agenti atmosferici, oli e salsedine marina
  • Autoestinguente V0 per maggiore sicurezza
  • Protezione affidabile in ambienti industriali e navali
Tubo flessibile tipo DAR di diametro 25 mm, realizzato in acciaio con rivestimento esterno in PVC grigio. Progettato per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche, offre resistenza meccanica e resistenza agli agenti esterni grazie al materiale di rivestimento. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel passaggio di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Grigio

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato 25mm installazioni industriali e navali