Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAR100N
Cod. Produttore
DAR100N
Cod. EAN
8030343036802

Informazioni di prodotto

Questa guaina flessibile in acciaio zincato offre elevate prestazioni per installazioni industriali, navali e a bordo macchina.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità e doppia aggraffatura
  • Protezione meccanica superiore con spire chiuse per raggi di curvatura stretti
  • Compatibilità con raccordi CM per grado di protezione IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza agli agenti atmosferici, oli e salsedine
  • Autoestinguente V0 per maggiore sicurezza
  • Durata prolungata grazie all’elevato coefficiente di invecchiamento
Tubo flessibile di tipo DAR con struttura in acciaio e rivestimento esterno in PVC nero, progettato per garantire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cavi elettrici. La combinazione di acciaio e PVC assicura durata nel tempo, flessibilità e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Questa guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. disponibile nella versione ATEX.

colore

Nero

diametro esterno

109 mm

diametro interno

100 mm

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato doppia aggraffatura impianti industriali navali macchina