Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFDAF29
Cod. Produttore
FDAF29
Cod. EAN
8030343126459

Informazioni di prodotto

Guaina FDA per uso alimentare in poliammide 6 rivestita con elastomero termoplastico IP68
Descrizione del produttore: La guaina per uso alimentare trova specifico impiego nell'industria alimentare. Il materiale studiato appositamente per l'applicazione su macchinari e strutture produttive per l'elaborazione di cibi e bevande, presenta un'ottima resistenza agli acidi, alle basi e ai composti a base acquosa. Ha, inoltre, ottime caratteristiche di isolamento termico elettrico e alla trasmissione del calore essendo un materiale termoplastico, tende a rammollire con temperature superiori ai 120°C. La guaina in poliammide 6 ricoperta da uno strato di elastomero termoplastico approvato da FDA. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Temperatura di esercizio: 0°C - 100°C. Grado durezza superficiale: 65 Shore A. Alta resistenza all'ozono e alle condizioni ambientali. Ritardante di fiamma. Sostanze ammesse per la pulizie della guaina: acqua, acqua addizionata con cloro, varechina, clorurati, ammoniaca, sostanze basiche. Sostanze non ammesse per la pulizia della guaina: acetone, chetoni, trielina, sostanze alogenate organiche, benzene, sostanze aromatiche, derivati del petrolio. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

37,5 mm

diametro interno

28,8 mm

raggio di curvatura statico

55 mm

materiale di rivestimento

Altro

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68