Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTUR32
Cod. Produttore
CONTUR32
Cod. EAN
8006588129326

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 32 mm
  • Lunghezza barra: 2 mt
  • Materiale: PVC rigido stabilizzato UV
  • Classe autoestinguenza: 1 (UL94-V0)
  • Applicazione: scarico condensa
  • Resistenza: robusto e durevole
  • Compatibilità: impianti elettrici e condizionamento
  • Serie: CONTUR32
Tubo per scarico condensa con diametro di 32 mm, realizzato in materiale resistente e adatto all’uso negli impianti elettrici per garantire un’efficace evacuazione della condensa. Questo tubo è progettato per offrire durabilità e affidabilità, assicurando una corretta gestione dei liquidi di condensa e contribuendo alla protezione degli impianti elettrici da eventuali danni causati dall’umidità. La sua struttura è ideale per applicazioni in cui è necessaria una soluzione robusta e funzionale per lo scarico della condensa. Descrizione del produttore: Tubo per scarico condensa con diametro di 32 mm, realizzato in materiale resistente e adatto per l'installazione in impianti elettrici e di condizionamento. Progettato per garantire un'efficace evacuazione della condensa, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il tubo è caratterizzato da una struttura robusta e compatibile con diverse applicazioni tecniche, offrendo facilità di montaggio e sicurezza nell'uso. Ideale per professionisti che necessitano di componenti di qualità per la gestione delle condense in ambienti elettrici.

colore

Bianco

diametro interno

32 mm

Produttore

Tubo scarico condensa 32 mm resistente per impianti elettrici e condizionamento