Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTUR20
Cod. Produttore
CONTUR20
Cod. EAN
8006588129302

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 20 mm
  • Lunghezza barre: 2 mt
  • Materiale: PVC rigido stabilizzato UV
  • Classe autoestinguenza: 1 (UL94-V0)
  • Applicazione: scarico condensa
  • Resistenza: elevata agli agenti atmosferici
  • Serie: CONTUR
  • Utilizzo: impianti elettrici e climatizzazione
Tubo per scarico condensa con diametro di 20 mm, realizzato in materiale resistente e adatto per applicazioni elettriche. Il tubo garantisce un'efficace evacuazione della condensa, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e la sicurezza degli ambienti. La sua struttura è progettata per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione, ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Tubo per scarico condensa con diametro di 20 mm, realizzato in materiale resistente e adatto per impianti elettrici e di climatizzazione. Progettato per garantire un’efficace evacuazione della condensa, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di scarico efficiente e sicuro, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici evitando accumuli di umidità. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse condizioni operative, assicurando prestazioni costanti e protezione contro l’usura.

colore

Bianco

diametro interno

20 mm

Produttore

Tubo scarico condensa 20 mm resistente per impianti elettrici e climatizzazione