Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46184
Cod. Produttore
0000046184
Cod. EAN
8010300461847

Informazioni di prodotto

TUBO ROTONDO D.100MM 1MT VKC250
Descrizione del produttore: Canale rigido in PVC, sezione circolare.

Tipologia

Canale non isolato

collegamento 1

Estremità Condotto

collegamento 2

Estremità Condotto

lunghezza

1000 mm

Materiale del canale

Alluminio

comportamento alla piegatura

Rigido

Lunghezza di lavoro

1000 mm

Colore esterno

Bianco

Natura del materiale del canale

PVC

Spessore parete del canale

2 mm

Diametro nominale del condotto

100 mm

Metodo di produzione

Senza interruzioni

Protezione superficie interna

Non trattato

Superficie protezione esterna

Non trattato