› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

TUBO ROHRFLEX-DUO PA6 43,9X53,9 AD5

DKC
Cod. Rexel DK50DUO-48N
Cod. Produttore 50DUO-48N
Cod. EAN 8033648237431

Informazioni principali

  • Diametro: 43,9x53,9 mm
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Colore: Nero
  • Serie: AD54,5
  • Apertura longitudinale per installazione
  • Resistente a oli e acidi fino a +80°C
  • Resistente ai raggi UV
  • Senza alogeni, silicone e cadmio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA), con profilo fine, dotati di apertura longitudinale per consentire l'installazione tel tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. Il prodotto è composto da due tubi tagliati longitudinalmente aventi diametri leggermente differenti per agevolarne la chiusura senza deformazione del corrugato. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

HB

raggio di curvatura statico

140 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

a parete

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

raggio di curvatura, dinamico

420 mm

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

TUBO ROHRFLEX-DUO PA6 43,9X53,9 AD5