Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX26240
Cod. Produttore
DX26240
Cod. EAN
8011564247765

Informazioni di prodotto

TUBO RIGIDO HALOGEN FREE RKHF/40 2M
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

materiale

poliolefina

senza alogeni

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

resistenza agli urti

pesante (classe 4)

a parete

su legno

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

diametro interno

32.8 mm

diametro esterno

40 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 90 °C

colore

Grigio

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_RIGIDI

tipo

Tubo Rigido Pesante

diametro

40 mm

numero RAL

7035