Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX25220
Cod. Produttore
DX25220
Cod. EAN
8018678006950

Informazioni di prodotto

RK15/20G-2M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

a parete

su legno

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

diametro interno

16.9 mm

diametro esterno

20 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

colore

Grigio

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_RIGIDI

tipo

Tubo Rigido Medio

diametro

20 mm

numero RAL

7035

Produttore

Tubo Rigido Medio RK 20 mm Grigio DX25220

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.