Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Canale non isolato
collegamento 1
Estremità Condotto
collegamento 2
lunghezza
2000 mm
Materiale del canale
Plastica
comportamento alla piegatura
Rigido
Lunghezza di lavoro
Colore esterno
Bianco
Natura del materiale del canale
PVC
Spessore parete del canale
2 mm
Diametro nominale del condotto
150 mm
Metodo di produzione
Senza interruzioni
Protezione superficie interna
Non trattato
Superficie protezione esterna
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te