Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22985
Cod. Produttore
0000022985
Cod. EAN
8010300229850

Informazioni di prodotto

Tubo quarzo
Tubo al quarzo Descrizione del produttore: Tubo al quarzo

potenza della lampada

600 W

attacco lampada

Altro

lunghezza totale

380 mm

forma della lampada

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

diametro del corpo luminoso

17 mm

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V