Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
diametro esterno
54,5 mm
Resistente all'olio
resistente ai raggi UV
senza alogeni
diametro interno
46,8 mm
protezione antincendio secondo UL 94
V2
raggio di curvatura statico
220 mm
a propagazione di fiamma
omologazione secondo UR
omologazione secondo CSA
diametro nominale
48 mm
grado di protezione (IP)
IP68
comportamento alla piegatura
Flessibile
omologazione secondo DIN EN 61386-23
omologazione secondo NF F 16-101
temperatura di impiego
-40 ... 105 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te