Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUCVC17B
Cod. Produttore
UCVC17B
Cod. EAN
8030343131750

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UCV(SMP)C17B NERO
  • Materiale: Poliammide 6
  • Formula: Alta qualità, privo alogeni
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT IP68
  • Colore: Nero
  • Serie: TXUCVC17B
  • Protezione: IP68
  • Assenza: Cadmio
Descrizione del produttore: Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

21,2 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,3 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

85 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C