Prodotti /

Cod. Rexel
WX4502017X
Cod. Produttore
4502017X
Cod. EAN
8025241204323

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V
  • Corrente: 0,2A
  • Indice protezione: IP20
  • Lunghezza: 44 cm
  • Temperatura luce: Super Warm
  • Serie: VERTIC
  • Tipo lampada: LED tubo
  • Certificazioni: CE
TUBO LED SUPER WARM VERTIC 44-Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: TUBO LED SUPER WARM VERTIC 44-Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.