Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000046272
Cod. Produttore
0000046272
Cod. EAN
8010300462721

Informazioni di prodotto

TUBO ISOLATO ALL. D.127 10MT INS127X10
Tubo flessibile in alluminio con isolamento in lana di vetro, sezione circolare. Descrizione del produttore: Tubo flessibile in alluminio con isolamento in lana di vetro, sezione circolare.

materiale isolante

Lana di vetro

spessore dell'isolamento

2 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

diametro interno

127 mm

Diametro nominale interno

125 mm

Materiale esterno del tubo flessibile

Laminato di alluminio

Tubo esterno con spirale

Spessore della parete del tubo interno

1 MICROMETER

Produttore

TUBO ISOLATO ALL. D.127 10MT INS1