Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000046271
Cod. Produttore
0000046271
Cod. EAN
8010300462714

Informazioni di prodotto

TUBO ISOLATO ALL. D.102 10MT INS102X10
Descrizione del produttore: Tubo flessibile in alluminio con isolamento in lana di vetro, sezione circolare.

materiale isolante

Lana di vetro

spessore dell'isolamento

2 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

diametro interno

102 mm

Diametro nominale interno

100 mm

Materiale esterno del tubo flessibile

Laminato di alluminio

Tubo esterno con spirale

Spessore della parete del tubo interno

1 MICROMETER

Produttore

TUBO ISOLATO ALL. D.102 10MT INS1