Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX504A316
Cod. Produttore
STDX504A316
Cod. EAN
8030343142626

Informazioni di prodotto

Tubo STDX in acciaio inox AISI 316L
Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX...316 acciaio inox AISI 316L. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

50 mm

diametro interno

47,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C