Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX254A316
Cod. Produttore
STDX254A316
Cod. EAN
8030343142596

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Lunghezza: 4 metri
  • Serie: STDX
  • Protezione: Elevata meccanica
  • Compatibilità: Raccordi AR e FI
  • Certificazione: IMQ
  • Versione: Disponibile ATEX
  • Applicazione: Impianti elettrici stagni
Tubo rigido in acciaio inossidabile AISI 316L con superficie spazzolata, caratterizzato da elevata resistenza alla corrosione e ottime proprietà meccaniche. Il materiale non trattato garantisce durabilità e affidabilità in ambienti aggressivi, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e stabilità nel tempo. La qualità superiore dell'acciaio inox 316 lo rende adatto per installazioni in condizioni ambientali difficili, assicurando performance elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX...316 acciaio inox AISI 316L. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

diametro interno

22,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Produttore

Tubo inox AISI 316L rigido STDX25 per impianti elettrici stagni