Prodotti /

Cod. Rexel
CP2046842
Cod. Produttore
2046842
Cod. EAN
4012195924661

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S25W G tubo a innesto
  • Protezione: Classe 2 corrosione
  • Normativa: EN 61386-1
  • Uso: Protezione cavi elettrici
  • Superficie interna: Priva di residui
  • Serie: Metal pipes

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubo rigido in acciaio zincato a caldo per immersione, con protezione galvanica/elettrolitica della superficie. Progettato per installazioni elettriche sottotraccia e a parete, garantisce una protezione meccanica efficace di cavi e conduttori. Il tubo presenta estremità adatte per l’innesto e ha uno spessore di 1,2 mm, un diametro di 25 mm e una lunghezza di 3000 mm. La qualità del materiale è definita come "altro" ma si tratta di acciaio resistente e durevole, indicato per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. La superficie non è né lucidata né spazzolata, mantenendo un aspetto funzionale e industriale. Il prodotto è ideale per impianti elettrici che necessitano di tubi rigidi con protezione anticorrosione e facile installazione tramite innesto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media).

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo)

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

montaggio a incasso

temperatura di impiego

-45 ... 400 °C

Serie

Metal pipes

Produttore

Tubo innesto zincato Ø25 mm 3000mm protezione cavi elettrici