› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Giunto innesto rapido poliammide metallo IP68 installazioni elettriche industriali ferroviarie

Cod. Rexel TX8BPC4850
Cod. Produttore 8BPC4850
Cod. EAN 8030343119345

Informazioni principali

  • Serie: TX8BPC4850
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide 6 e metallo
  • Tipo: Giunto ad innesto rapido
  • Compatibilità: Tubi rigidi metallici STD
  • Sistema ancoraggio: AR
  • Applicazioni: Industria pesante e ferroviaria
  • Installazione: Veloce ed economica

Descrizione del prodotto

Tubo guaina nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Questo prodotto è caratterizzato da una tipologia diritto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione avanzata contro polvere e immersione temporanea in acqua, assicurando durata e affidabilità in ambienti difficili. La combinazione di materiali resistenti e design funzionale lo rende una soluzione efficace per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in poliammide 6 e metallo PC, permette il collegamento tra i tubi rigidi metallici STD e le guaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultato economico e sicuro. L'ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR impiegato con successo nel corso degli anni. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

48 ... 48 mm

Giunto innesto rapido poliammide metallo IP68 installazioni elettriche industriali ferroviarie