Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BPC2932
Cod. Produttore
8BPC2932
Cod. EAN
8030343122390

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tubo guaina nero
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide 6 e metallo
  • Connessione: Innesto rapido
  • Compatibilità: Tubi rigidi STD
  • Sistema ancoraggio: AR
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Serie: PC2932
Tubo guaina nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un grado di protezione IP68. La sua struttura robusta e resistente lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione da polvere e immersione temporanea in acqua. Il design diritto assicura facilità di installazione e adattabilità in diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in poliammide 6 e metallo PC, permette il collegamento tra i tubi rigidi metallici STD e le guaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultato economico e sicuro. L'ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR impiegato con successo nel corso degli anni. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

32 ... 32 mm

Produttore

Giunto innesto rapido poliammide metallo IP68 installazioni elettriche industriali ferroviarie