Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BPC2325
Cod. Produttore
8BPC2325
Cod. EAN
8030343119185

Informazioni di prodotto

  • Collegamento rapido in poliammide 6
  • Compatibile con tubi rigidi STD
  • Materiale metallo PC
  • Protezione IP68
  • Installazione economica e sicura
  • Settori: industriale e ferroviario
  • Sistema di ancoraggio AR
  • Serie: PC2325
Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in poliammide 6 e metallo PC, permette il collegamento tra i tubi rigidi metallici STD e le guaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultato economico e sicuro. L'ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR impiegato con successo nel corso degli anni. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

25 ... 25 mm