Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BPC1216
Cod. Produttore
8BPC1216
Cod. EAN
8030343123496

Informazioni di prodotto

Giunto PC tubo-guaina corrugata IP68
Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in poliammide 6 e metallo PC, permette il collegamento tra i tubi rigidi metallici STD e le guaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultato economico e sicuro. L'ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR impiegato con successo nel corso degli anni. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

dimensione nominale

16 ... 16 mm

Produttore

Tubo Guaina Nero Ip68 Pc1216