Prodotti /

Cod. Rexel
WX4405116
Cod. Produttore
4405116
Cod. EAN
8025241091701

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 517 mm
  • Potenza: 13 W
  • Tipo: Tubo fluorescente G5
  • Luce: Calda (Warm)
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4405116
Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con diametro di 16 mm e lunghezza di 517 mm, progettato per offrire una luce calda da 13 watt. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e una resa luminosa ottimale in ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo.