›

TUBO FLUO.G5 16X517 DAYLI 13W

Cod. Rexel WX4405115
Cod. Produttore 4405115
Cod. EAN 8025241091695

Informazioni principali

  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 517 mm
  • Potenza: 13 W
  • Attacco: G5
  • Tipo: Tubo fluorescente
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Consumo: Basso
  • Serie: DAYLI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con dimensioni di 16 mm di diametro e 517 mm di lunghezza, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo tubo da 13 watt è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce brillante e a basso consumo energetico, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e un'ottima resa luminosa, rendendolo una scelta perfetta per ambienti che necessitano di un'illuminazione funzionale e duratura.
TUBO FLUO.G5 16X517 DAYLI 13W